ダイアフラム型真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76147206 品番 PG-16
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。
小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。
シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。

最大寸法(mm)W146×D203×H182 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)12/15 到達圧力(Pa)6.7×103 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5 質量(kg)3.9 全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz) 使用可能雰囲気温度(℃)7〜40 使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする