7539 スピリット0.5 アーステック 76147845

7539 スピリット0.5 アーステック 76147845
7539 スピリット0.5 アーステック 76147845

スピリット0.5

(68件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード76147845品番7539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラジエーター、ヘッドガスケット漏れ止めスプリンター0.5秒!
走行中、穴が空いても液を漏らさず即補修します。
漏れ止めの即効性・錆止効果、耐久性に優れ、液を減らさずに補修ができ、2年以上持続します。
水分が蒸発して硬化するため、液状では全く硬化しませんので、水管の中の目づまりは一切無く、LLC(不凍液)によくなじみます。

用途各種ラジエーター、ヒーターの漏れ止めに。ヘッドガスケット、ピンホールの少量の漏れが止まります。冷却水系統、ホース、コック、パッキン等にも効果があります。成分硬化強化剤、補助剤、安定剤、防腐剤、錆止剤使用量(バイク)1/2~2本、(軽)1/2~1本、(普通車)1本~2本、(中型トラック・バス)2本~3本、(大型トラック)4本~7本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
注意
※本品を入れる時は、サーモスタットが開いてから入れて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76147845
2022-05-16
用途: ウオーターポンプからの水漏れ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

AZワゴンカスタムスタイル、ターボのウオーターポンプからの冷却水の滲みを車検の時、指摘されました。車検は通していただきましたが、漏れ止め剤の添加を勧められました。リザーブタンクの冷却水が1年ほどで、無くなる状態でした。リザーブタンクからの吹き替えしの跡も少し見られたので、軽い、ガスケット抜けもあったかもしれません。1リットルの冷却水に全量溶かして、冷却水全量交換時に注入しました。ウオーターポンプの下のオイルパン表面にはしばらく、冷却水の跡がついていましたが、1月ほどで、跡がつかなくなりました。リザーブタンクの冷却水の減りも、作業から3か月になりますが減りません。ただ直接入れるだけのタイプではないので、作業が面倒ですが、効果は抜群です。お勧めします。

対象商品 : 76147845
2022-03-11
用途: 冷却水の漏れ
医療・福祉・介護関連業

滲み程度の漏れには効きました。ぽたぽたまで行くとこれでは無理ですね。
うちのは止まったので助かりました。

対象商品 : 76147845
2022-06-13
用途: リード110に使用
卸売・小売業

2週間ほどで補充が必要になる症状でした。
即効性はありませんでしたが1か月ほどであまり水を吸わなくなりました。

対象商品 : 76147845
2022-04-07
用途: ヒーターコアからの異音
建設業・工事業

バモス、ヒーターコアからの異音(ヘッド抜けの為のエア噛み?)完治せず。ラジエターキャップに繊維状の異物が付着、
リザーバータンクのリターンパイプ溜まり。

対象商品 : 76147845
2021-10-14
用途: 車整備
有限会社佐々木建装建設業・工事業

液漏れ止まりました!この値段で補修出来きお得だと思います。

対象商品 : 76147845
2021-07-22
用途: 旧車の修理

銅製ラジエータの穴あき補修をハンダで行ったがホンの少し滲むため、本品を追加。冷却水容量10Lで2本添加で漏れが止まった。

対象商品 : 76147845
2021-03-21
用途: 水漏れ補修
PRONTO自動車・二輪車・自転車関連業

効果ありです サブタンクの水がほとんど
減らなくなりました。

対象商品 : 76147845
2020-06-11
用途: クルマの修理作業

平成7年式のホンダ・アクティ。
たぶんガスケット抜けと思われる故障。
あまりに古いクルマなので修理代をかける訳にもいかず
ダメ元で試してみました。
結果・・・速攻で症状改善しました。
これだけ反応の分かりやすい添加剤は無いと思われます。
追記:使用後約2か月で、また同じ症状が出たため
   再度使用しています。
   同じように効果は出ています。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする