ホッチキス針 大型・12号

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600本) 適合HD-12N/24 注文コード76147897 品番1224FA-H
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は適合・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

大型厚綴じ用針

幅(mm)11.5 針長(mm)24 適合HD-12N/24 サイズ12号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00621652
2023-02-03
用途:
伝票等の製本用
有限会社辻本印刷紙工 様 (製造業)

純正品には純正の針が良いと思います
針が曲がらないと良いと思います

対象商品:
07075661
2021-06-17
用途:
厚い書類も、通貫してイイです
福田会計事務所 様 (サービス業)

ホッチキスは、本体と針は、統一するのが無難だと思います。ペーパーレスになってきて、以前ほど使わなくなって来ましたが、厚い書類も通貫し、しっかりグリップしてくれます。

対象商品:
00621652
2017-07-30
用途:
コミック本加工用
有限会社あすなろ商会 様

特に不便なく使っています。これから、宜しくお願い致します。

対象商品:
76147872
2021-07-13
用途:
報告書の綴じ
教育・研究機関

使用したじゃなく、全然間に合わず使えなかった!(怒) 頼んでから届くまで遅すぎ!
文具で7/9依頼→7/14以降受取なんてありない。 もう頼まない!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ありません。在庫状況により納期が変更になある場合がございます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
76147897
2017-01-05
用途:
マニュアルをばらして作業場に設置

まぁ、かなり分厚いものでもガッチャリ綴じてくれます。
おかげで必要な部分だけのマニュアルを簡単に作成できました。

対象商品:
76147872
2015-01-17
用途:
小冊子を製本したり、メモ帳作製

値段は若干高めですが、しっかりとした使い心地で、安定感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
76147897
2020-01-21
用途:
無線綴じの本の修理
教育・研究機関

針が長いと折れやすくなりますが、この針はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする