曜日別特売
#55cm(432076) AFF201 レインボーステン磯玉網セット 浜田商会 76150080

#55cm(432076) AFF201 レインボーステン磯玉網セット 浜田商会 76150080
#55cm(432076) AFF201 レインボーステン磯玉網セット 浜田商会 76150080

AFF201 レインボーステン磯玉網セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
深さ(cm)【網】65
内容量1個注文コード76150080品番#55cm(432076)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

カラフルなステンレス製レインボーカラーフレーム

規格
55cm
自重(g)
【フレーム】200
深さ(cm)
【網】65
材質(フレーム)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする