浜田商会
AFF201 レインボーステン磯玉網セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
深さ(cm)
【網】60
【網】55
【網】60
【網】65
【網】70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76150177
品番
#50cm(432069)
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カラフルなステンレス製レインボーカラーフレーム
規格
50cm
自重(g)
【フレーム】190
深さ(cm)
【網】60
材質(フレーム)
ステンレス