耐突刺 蜂防護用手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76152246 品番SP-9FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。

サイズフリー 全長(cm)32 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)25 材質人工皮革、多層ポリエステルクロス 耐突刺し性4 機能耐突刺 入数(双)1 強度10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76152246
2021-05-12
用途:
スズメバチの巣の駆除
サービス業

蜂の駆除にはやはり長い作りでないと使えません。袖口をしっかり塞げるので安心です。

対象商品:
76152246
2014-03-09
用途:
トゲの多い植物の処理

裏山を伐採したら、見慣れない、トゲをビッシリ纏ったイバラ様の植物が生えてきて、どんどん繁殖してきました。タラやバラの比ではなく牛革手袋も役に立ちません。ネット検索でこの商品に行き着き購入しました。強く握ることはできませんが効果はバッチリで、何とか茎にドリルで穴を開け、除草剤原液を注ぐことができました。特殊用途の手袋ですので仕方ありませんが、お値段が…。でも大変満足しています。こういう商品があってよかった…。また今後柚子の収穫にも役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする