曜日別特売
- 建築用クレヨン TAKAGI(高儀) 76154138

- 建築用クレヨン TAKAGI(高儀) 76154138
- 建築用クレヨン TAKAGI(高儀) 76154138

建築用クレヨン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76154138品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製

用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記にインク色インク油性質量(g)9寸法(Φmm)5商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする