#70cm(432342) AFF200 ステン磯玉網セット 浜田商会 76154499

AFF200 ステン磯玉網セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は規格など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
70cm
注文コード
76154499
品番
#70cm(432342)
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

サビに強いステンレス製フレーム

規格
70cm
自重(g)
【フレーム】300
深さ(cm)
【網】80
材質(フレーム)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする