浜田商会
AFF200 ステン磯玉網セット
サビに強いステンレス製フレーム
材質(フレーム)
ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
深さ(cm)
選択してください
【網】55
【網】60
【網】65
【網】70
【網】80
【網】90
規格
選択してください
45cm
50cm
55cm
60cm
70cm
80cm
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
自重(g)
深さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76150116
#80cm(432359)
80cm
【フレーム】330
【網】90
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76151629
#60cm(430539)
60cm
【フレーム】220
【網】70
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152451
#45cm(430508)
45cm
【フレーム】180
【網】55
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153345
#55cm(430522)
55cm
【フレーム】210
【網】65
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154499
#70cm(432342)
70cm
【フレーム】300
【網】80
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154596
#50cm(430515)
50cm
【フレーム】200
【網】60
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください