浜田商会
AFF200 ステン磯玉網セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
50cm
注文コード
76154596
品番
#50cm(430515)
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製フレーム
規格
50cm
自重(g)
【フレーム】200
深さ(cm)
【網】60
材質(フレーム)
ステンレス