- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039

- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039
- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039
- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039
- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039
- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039
- 安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 HORNET 76156039

安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76156039
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

お手持ちの冷却ファンを使用可能!夏も涼しく蜂の巣駆除 簡易セットの廉価版 蜂防護服ホーネット ライト(ハチ防護服)
ツマアカスズメバチ対策済。
従来品より軽量化し作業効率UP。
高所作業に必要な機能を完全装備。
空調ファンを内側2箇所に取付可能。
バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
独自の4層構造。
1層目:テント等に使われる高い耐久性を持つ210Dオックスフォード生地に、PPU(水性ポリウレタン)ラミネート加工を施し、軽量化と強度を両立。
2層目:薄く・軽く・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。
3層目:冷却ファンから送られた空気の層が蜂の針から肌を遠ざけます。
4層目:空気の層ができにくい肩・肘・膝にのみ、発砲ポリエチレンのクッションを追加。

セット内容
ホーネットライト(本体・フード) / 手袋/ アクリル板/ 保冷剤3個
材質
【服地】210オックスフォード生地+PPUラミネート加工
質量(kg)
3
サイズ(cm)
フリーサイズ(160~185対応)
注意
※長靴・空調ファン・バッテリーは付属しておりません。
※【ホーネットライト】は蜂から完全に身を守るものではありません。あくまでも蜂駆除の補助的な機能を持つ防護服となります。
※アレルギー体質の方は蜂駆除をしないでください。
※使用方法を誤った場合は刺される恐れもあります。取扱説明書をよく読んでお使いください。
※万が一刺されてもメーカーでは責任を負いかねます。十分理解の上、針の除去方法や、刺傷時の医療 機関の対応を確認してからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする