曜日別特売
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705

10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705
10001306 高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02 EVERSAFE 76156705

高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はセット数・内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット数
1
注文コード
76156705
品番
10001306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

選べる13種類のアラーム音と、約130dBのデュアルスピーカーを搭載。最大15秒まで録音した音声の再生やリモコン操作にも対応。ソーラー充電機能で設置後も自動充電でき、天候不良時にはUSB充電することもできます。感知距離は約5~8m、水平感知角度は約120°。音量は3段階で切り替え可能。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択でき、リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。IP55防水仕様で屋外設置でも安心してお使いいただけます。

用途
畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。
セット数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※動作温度は-10~50℃です。この範囲を超えると正常に動作しない場合があります。
※バッテリー残量低下により誤作動する可能性があります。
※人体に近い温度の動く物体(小動物など)を検知した場合も、サイレンが作動することがあります。
※センサーの感知距離は、周囲の温度・日光・電波干渉の影響を受けます。高温時は感知距離が短くなり、低温時や夜間は感知距離が長くなる場合があります。直射日光が強い場所では誤作動する場合があります。
※リモコンを操作するには、本体のスイッチを先にONにしてください。
※DC充電(USB充電)は2時間以上行うと過充電となりバッテリーに負荷がかかるため、初回使用時や日光不足が続く際にご使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする