BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
スライドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76157986
品番
#1621SL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
用途
ラバトリーブース内開き
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm
適合扉厚(mm)
30〜40
注意
※ストライクは別売りです