スライドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158047 品番#618NB
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。

材質亜鉛 用途ラバトリーブース内開き 付属品専用ストライク ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする