表示付スライドラッチ(コイン開錠付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158582 品番LB-412C
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕様引手付 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158582
2019-05-28
用途:
トイレドア
サービス業

ドアの厚みが薄かったのか、スペーサーを自作しましたが、特に問題はありませんでした。内部ギヤが金属製なので耐久性は期待できそうです。
引き手をもう少し大きく、しかも形状にもデザイン性があると良かったかなあ。(もう一工夫!)なので、星ひとつ減らしておきます。
商品自体はしっかりした印象を受けました。

対象商品:
76158582
2018-01-23
用途:
トイレ個室のカギ破損により交換
三恵技研工業株式会社 様

・同じメーカー、同じタイプなのに取り付けピッチが5ミリ広い。
・ドアの厚さ違いを吸収するスペーサーが無いため自作した。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76158582
2016-07-25
用途:
トイレのドアに
サービス業

ドア幅がギリギリでしたがOKでした。(設置はできるが壁に引っかかり鍵がかからないことがあるかも)

ドア幅が広い所は気を付けてください。

対象商品:
76158582
2015-10-17
用途:
取り替え
建設業・工事業

簡単に取り替えできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする