萩原
国産高機能ラグ ジャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
約180R
約230×330
約180R
約230×230
色
ベージュ
ベージュ
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76158760
品番
600021703
参考基準価格(税別)
¥9,082
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
防ダニ、抗菌、抗ウィルス、花粉対策、消臭機能付き
用途
防ダニ・抗菌・抗ウイルス・消臭・花粉対策など、優れた機能を兼ね備えた安心の日本製多機能ラグ。落ち着いた色合いでインテリアにも合わせやすい、おしゃれなモダンデザイン。ふわふわなカットパイルと、さらっとした肌触りのループパイル、異なるパイルを組み合わせることでデザインに立体感が出せ、部分ごとに違うタッチ感が楽しめます。毛足が短くお手入れしやすのもうれしいポイント。裏面は不織布貼りで床を傷つけにくく、ホットカーペット・床暖房対応で、オールシーズンお使いいただけます。
色
ベージュ
寸法(cm)
約180R
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
15
機能
防ダニ・抗菌・抗ウィルス・アレル物質低減・消臭(4大悪臭)・防臭
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
表面:ポリプロピレン50%、ポリエステル50% 、 裏面:不織布
注意
※サイズによって柄の出方が異なります。また、光の当たり具合などによって色の見え方が異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません