曜日別特売
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769

※使用例

600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769
600021704 国産高機能ラグ ジャスト 萩原 76158769

国産高機能ラグ ジャスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約230×230
色ベージュ
内容量1個注文コード76158769品番600021704
参考基準価格(税別)¥16,355販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

防ダニ、抗菌、抗ウィルス、花粉対策、消臭機能付き

用途
防ダニ・抗菌・抗ウイルス・消臭・花粉対策など、優れた機能を兼ね備えた安心の日本製多機能ラグ。落ち着いた色合いでインテリアにも合わせやすい、おしゃれなモダンデザイン。ふわふわなカットパイルと、さらっとした肌触りのループパイル、異なるパイルを組み合わせることでデザインに立体感が出せ、部分ごとに違うタッチ感が楽しめます。毛足が短くお手入れしやすのもうれしいポイント。裏面は不織布貼りで床を傷つけにくく、ホットカーペット・床暖房対応で、オールシーズンお使いいただけます。
色
ベージュ
寸法(cm)
約230×230
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
15
機能
防ダニ・抗菌・抗ウィルス・アレル物質低減・消臭(4大悪臭)・防臭
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
表面:ポリプロピレン50%、ポリエステル50% 、 裏面:不織布
注意
※サイズによって柄の出方が異なります。また、光の当たり具合などによって色の見え方が異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする