LH-500 左右兼用グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159185

LH-500 左右兼用グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159185 LH-500 左右兼用グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159185

左右兼用グレビティヒンジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76159185 品番LH-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

左右兼用の丁番吊グレビティヒンジです。ハネノドアは静止位置より90°回転で約6mmセリ上がります。

セット内容上下、各1個 仕様ドア閉止位置組換可/約12°きざみ、左右兼用、下框用(下部ヒンジ)は抜止めタイプ 材質ステンレス 勝手左右兼用 仕上ヘアライン セットねじ取り付けネジ/呼び3.5×30サラ木ネジ(+)SUS 16本、抜け止め用ネジ/M4×82トラス小ネジ(+)SUS 1本 適合扉質量(kg)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76159185
2017-11-23
用途:
扉のヒンジ交換

スムーズに交換できました。
送料が無料になれば良い。

1人が参考にしています
対象商品:
76159185
2017-09-16
用途:
ドア部材
建設業・工事業

SUS製で丁度既存のネジピッチも合ったので良かったです。

対象商品:
76159185
2016-07-18
用途:
トイレのドアの取付に使用いたしました。
緒方工務店 様 (建設業・工事業)

簡単で取付しやすくて大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
表示価格の商品はヒンジ一個の値段ですか?
それとも1セット(2枚一組)の値段ですか?
回答:
こちらは上下1セット(2枚1組)となっております。
2013-11-13

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする