TH-32J300 パナソニック ハイビジョンビエラ 32V型 TH-32J300 Panasonic(パナソニック) 76159381

TH-32J300 パナソニック ハイビジョンビエラ 32V型 TH-32J300 Panasonic(パナソニック) 76159381
TH-32J300 パナソニック ハイビジョンビエラ 32V型 TH-32J300 Panasonic(パナソニック) 76159381

パナソニック ハイビジョンビエラ 32V型 TH-32J300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76159381品番TH-32J300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

放送中の番組を見ながら別の番組を録画できる「裏番組録画」
別室のディーガなどに録画した番組を見られる「お部屋ジャンプリンク」
あらゆる映像を美しく鮮やかに再現「あざやか色再現回路」

付属品リモコン,単3形マンガン乾電池×2,電源コード,B-CASカード,組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書質量(kg)約6.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)69(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1最大出力(W)実用(JEITA):10(5+5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)733×478×184機能USBハードディスク録画対応、テレビ番組ガイド 新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応 ○、2画面機能 -、SD静止画再生 -、SD動画再生 -、無線LAN内蔵 -、アクトビラ -、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) -/○、オフタイマー/オンタイマー ○/○使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル32V型対応メディア地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ×2個端子USB端子:1、ビデオ入力:1、S2ビデオ入力:-、光デジタル音声出力:-、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)1366×768年間消費電力量(kWh/年)49(42)パネルLED VA画面寸法(mm)幅:698高さ:392対角:800HDMI規格端子数 :2、ARC対応:○(HDMI1)、HDCP2.2対応:-(HDCP1.4対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする