ORION 40型液晶テレビ

ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)ORION 40型液晶テレビ - オリオン(ORION)

地デジ,BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル,録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生

付属品
リモコン×1個、単4形乾電池×2本(テスト用)、mini B-CASカード×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、本体スタンドx1、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部
機能
メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード
輝度
220cd/m2
視野角
水平170°垂直170°
入力端子
HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統
スピーカー
8W×2
端子
LAN端子,USB端子x2系統
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
対応寸法(mm)
壁掛け:200 × 200
受信チャンネル(ch)
地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839231OL40SE100
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする