地デジ,BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル,録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生
- 付属品
- リモコン×1個、単4形乾電池×2本(テスト用)、mini B-CASカード×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、本体スタンドx1、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部
- 機能
- メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード
- 輝度
- 200cd/m2
- 視野角
- 水平178°垂直178°
- 入力端子
- HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統
- スピーカー
- 5W×2
- 端子
- LAN端子,USB端子x2系統
- 出力端子
- ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
- 対応寸法(mm)
- 壁掛け:200 × 200
- 受信チャンネル(ch)
- 地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台