268L TD HOLE 30 3 フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L 3M(スリーエム) 76165550

フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は外径・砥粒・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
外径(mm)
76
砥粒
30ミクロン
注文コード
76165550
品番
268L TD HOLE 30 3
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。

用途
塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
砥粒
30ミクロン
外径(mm)
76
内径(mm)
22
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする