468LA7 DR500 32XNH トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 468LA PSA 3M(スリーエム) 76166715

トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 468LA PSA

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品は砥粒が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4巻)
砥粒
A7ミクロン
注文コード
76166715
品番
468LA7 DR500 32XNH
参考基準価格(税別)¥160,780販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

表面に微細かつ規則的な四角柱状の深化した立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、長寿命。

用途
自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去。2K塗膜対応。
砥粒
A7ミクロン
径(mm)
32
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする