268XA HK 20 216X28 トライザクト フッキット フィルムディスク 268XA 3M(スリーエム) 76167135

トライザクト フッキット フィルムディスク 268XA

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
砥粒A20ミクロン
内容量1箱(50枚)注文コード76167135品番268XA HK 20 216X28
参考基準価格(税別)¥156,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。

用途
金属(特にステンレス・アルミなど)の微細仕上げ。研磨ラインの安定した再現が求められる最終仕上げ。樹脂・複合材の仕上げ工程。
砥粒
A20ミクロン
長さ(mm)
280
幅(mm)
216
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする