曜日別特売
- ビヴォ オイル&ビネガージャー SALUS 76168630

ビヴォ オイル&ビネガージャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)250
色クール(ブルー)
内容量1個注文コード76168630品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

油やお酢をグレードアップ
お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。
いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。

寸法(mm)
48×48×253
色
クール(ブルー)
容量(mL)
250
規格
M
材質
ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする