SALUS
ビヴォ オイル&ビネガージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
250
250
500
色
ホット(レッド)
クール(ブルー)
ホット(レッド)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76168727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
油やお酢をグレードアップ
お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。
いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。
寸法(mm)
48×48×253
色
ホット(レッド)
容量(mL)
250
規格
M
材質
ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリプロピレン