SALUS
ビヴォ オイル&ビネガージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
250
500
色
ホット(レッド)
クール(ブルー)
ホット(レッド)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76170310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
油やお酢をグレードアップ
お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。
いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。
寸法(mm)
58×58×303
色
ホット(レッド)
容量(mL)
500
規格
L
材質
ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリプロピレン