曜日別特売
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116

着用例

000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116
000006 ZIP STRETCH CARGO SHORTS Scot.Inc 76178116

ZIP STRETCH CARGO SHORTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色804.B・ブラック
サイズ3L
ウエスト(cm)92
内容量1着注文コード76178116品番000006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ストレッチ、細身、柔軟性
このデニム素材は、絶妙な生地厚と、一度履くと虜になるストレッチ性、さらにスラブ糸を使うことにより、糸の節がランダムに出て独特の表情を演出し、スラブ糸の凸凹により洗いこむとより表情豊かな色落ちが楽しめる。
さらにフロントに「OLD AMERICAN」(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー)を使用し「UNIVERSAL」と刻印されたスライダーをあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに、デニム素材とファスナーまでもがその使用感を演出する。
随所に使用したボタンには全てアンティーク加工を施し、ボタン、ファスナー全て日本製を使用。
ここにワークウェアー「ストレッチスラブデニムシリーズ」が完成した。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
色
804.B・ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
26
ウエスト(cm)
92
股上(cm)
28.5
厚さ
【生地】7.8oz
裾幅(cm)
27
素材
綿72%、ポリエステル26%、ポリウレタン2%
ワタリ(cm)
37
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする