曜日別特売
- カクタス ソープディスペンサー SALUS 76180451

カクタス ソープディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76180451
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)
88×76×134
容量(mL)
300
素材
アクリル樹脂、ABS樹脂、ABS樹脂クロムメッキ、ポリエチレン、シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする