ハマユーAT 18kg
ヘアケアトリートメント、マスカラなど変性シリコーンや樹脂を配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。
溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用が最適です。
界面活性剤とアルカリビルダーの相互作用により優れた洗浄効果を発揮します。
消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。
PRTR法非該当商品です。
希釈液を80~85℃に加熱すると最も高い洗浄効果が得られます
- 用途
- 油汚れの洗浄
- トラスコ品番
- 573-4043
- 材質
- 主成分:非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・水酸化カリウム
- 容量(mL)
- 17000
- 容量(L)
- 17
- 容量(kg)
- 18
- 容量(g)
- 18000
- 希釈倍率
- 原液~500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用濃度
- 標準:20~500倍
- 内容量
- 1ケース
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ



























