SARAYA(サラヤ)
シャボネットユ・ム P-5
泡状でも使用できる移り香の心配がない石けん液です。
用途
手洗い用
トラスコ品番
579-0508
材質
ボトル:PE、ポンプ:PP、ポンプノズル:PP、ポンプノズル袋:PE、キャップ:PP
容量(mL)
500
タイプ
泡
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603976
42006
¥
1,010
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください