曜日別特売
SJ1388 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76187898

SJ1388 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76187898
SJ1388 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76187898

ジャストにフィット ストレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
18
質量(g)
196
注文コード
76187898
品番
SJ1388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

丈夫なメッシュアミで壊れにくく、お手入れもしやすいステンレス製ストレーナーです。
お手持ちのお鍋や、同シリーズのボウルと合わせて、水切りや湯切り、茹でものと便利に使えます。
脚付きなので、シンクに直接置いても食材が触れず衛生的です。

質量(g)
196
寸法(縦×横)(mm)
340×190
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする