曜日別特売

BK 18-8 アミ式 スープ漉 中(20cm)

BK 18-8 アミ式 スープ漉 中(20cm) - 弁慶(本間冬治工業)

アミ部:Φ0.35×30メッシュ(杉綾織り)

材質
18-8ステンレス
外寸法(Φ×Hmm)
200×205
外寸法(mm)
柄長:215
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837836-
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする