キッチンバー ティーストレーナー

キッチンバー ティーストレーナー - 下村工業キッチンバー ティーストレーナー - 下村工業キッチンバー ティーストレーナー - 下村工業

ひとり分の紅茶作りに

材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
42
本体寸法(mm)
40×20×145
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193448KIB-624
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする