SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117

SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117
SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117
SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117
SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117
SJ3904 銅パンチング排水口ゴミ受け ヨシカワ 76188117

銅パンチング排水口ゴミ受け

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188117
品番
SJ3904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

丈夫でお手入れしやすいパンチングゴミ受けです。
銅イオンの抗菌効果で、イヤなヌメリや悪臭を抑えます。
取り出しやすいツル手付きです。
排水口径12.1~14.5cmに対応しています。
銅部分については、変色防止用の加工はしておりませんので、使用後銅の特性によりすぐに変色します。変色は無害ですが、気になる場合は銅磨き等で磨くと取り除くことができます。

材質
本体/銅、枠/18-8ステンレス
質量(g)
96
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約145×145×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-18
用途: 放電電極カバー
教育・研究機関

本来の目的ではなく,アースした導体カゴとして高電圧が印加される放電電極のカバーに使用しています。銅のカゴとして問題なく動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする