曜日別特売
SJ1386 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76188650

SJ1386 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76188650
SJ1386 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76188650
SJ1386 ジャストにフィット ストレーナー ヨシカワ 76188650

ジャストにフィット ストレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
14
質量(g)
115
注文コード
76188650
品番
SJ1386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

丈夫なメッシュアミで壊れにくく、お手入れもしやすいステンレス製ストレーナーです。
お手持ちのお鍋や、同シリーズのボウルと合わせて、水切りや湯切り、茹でものと便利に使えます。
脚付きなので、シンクに直接置いても食材が触れず衛生的です。

質量(g)
115
寸法(縦×横)(mm)
240×150
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする