曜日別特売
SJ1639 スイーズ 純銅ゴミ受け ヨシカワ 76189675

SJ1639 スイーズ 純銅ゴミ受け ヨシカワ 76189675
SJ1639 スイーズ 純銅ゴミ受け ヨシカワ 76189675
SJ1639 スイーズ 純銅ゴミ受け ヨシカワ 76189675

スイーズ 純銅ゴミ受け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189675
品番
SJ1639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

排水栓のゴミづまりを防止。
流し台などの排水栓のゴミづまりを防止します。
銅イオンの働きで殺菌力バツグン。
ぬめりを抑え衛生的にお使いいただけます。
排水口サイズ、約40~60mmまでご使用いただけます。

材質
銅・クリアラッカー仕上げ
サイズ
中
質量(g)
10
寸法(縦×横)(mm)
70×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする