曜日別特売
SJ3527 スイーズ ゴミ受け ヨシカワ 76190278

SJ3527 スイーズ ゴミ受け ヨシカワ 76190278
SJ3527 スイーズ ゴミ受け ヨシカワ 76190278
SJ3527 スイーズ ゴミ受け ヨシカワ 76190278

スイーズ ゴミ受け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190278
品番
SJ3527
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

排水栓のゴミづまりを防止。
流し台などの排水栓のゴミづまりを防止します。
丈夫なステンレス製なのでお手入れも簡単でとても衛生的です。
排水口サイズ、約75~100mmまでご使用いただけます。

材質
本体/18-8ステンレス
サイズ
大
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
112×38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする