曜日別特売
PC4-02 チューブ用ワンタッチ継手 ストレート BeHAUS 76191581

チューブ用ワンタッチ継手 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
ねじ径R1/4
内容量1個注文コード76191581品番PC4-02
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途
管用めねじとチューブの接続として
ねじ径
R1/4
本体寸法(mm)
16×22.5×14
本体質量(g)
16
チューブ外径(Φmm)
4
リング色
黄
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする