BeHAUS
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
12
4
6
8
12
ねじ径
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76191599
品番
PC12-04
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用めねじとチューブの接続として
ねじ径
R1/2
本体寸法(mm)
24×33.9×21
本体質量(g)
44
チューブ外径(Φmm)
12
リング色
緑
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応