BeHAUS
チューブ用ワンタッチ継手 ストレート
PC8-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
12
ねじ径
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76191730
品番
PC8-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
管用めねじとチューブの接続として
ねじ径
R1/8
本体寸法(mm)
16×27.9×14
本体質量(g)
14
チューブ外径(Φmm)
8
リング色
赤
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応