TFM-100 ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー) 76199516 TFM-100 ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー) 76199516

ラインセンサカメラ用レンズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76199516 品番TFM-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。

質量(g)514 長さ(mm)95 焦点距離(mm)100 撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短) マウントF 絞りF2.8〜F32 寸法(Φmm)43(イメージサークル) 画角24.5°(水平) ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75 最大口径比1:2.8 用途ラインセンサカメラ用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする