曜日別特売
BS9MM ボールポイント・ドライバー BONDHUS 76202047

BS9MM ボールポイント・ドライバー BONDHUS 76202047
BS9MM ボールポイント・ドライバー BONDHUS 76202047

ボールポイント・ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76202047
品番
BS9MM
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。

寸法(mm)
9
全長(mm)
298
軸長(mm)
175
グリップ径
33
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする