曜日別特売
86901 ハンディヘックス ハンドル BONDHUS 76202291

※使用例

86901 ハンディヘックス ハンドル BONDHUS 76202291
86901 ハンディヘックス ハンドル BONDHUS 76202291
86901 ハンディヘックス ハンドル BONDHUS 76202291
86901 ハンディヘックス ハンドル BONDHUS 76202291

ハンディヘックス ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は適合サイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合サイズ(inch)
3/32、7/64
注文コード
76202291
品番
86901
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます

用途
ハイロックねじの締め付けに
適合寸法(mm)
2.5
適合サイズ(inch)
3/32、7/64
全長(mm)
98
グリップ径
24
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする