曜日別特売
BS5/32G ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUS 76202397

BS5/32G ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUS 76202397
BS5/32G ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUS 76202397

ボールポイント・ドライバー ゴールドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は全長・軸長・寸法など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
200
軸長(mm)
93
寸法(inch)
5/32
注文コード
76202397
品番
BS5/32G
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。

全長(mm)
200
軸長(mm)
93
グリップ径(Φmm)
28
寸法(inch)
5/32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする