曜日別特売
HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440

 

HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440
HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440
HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440
HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440
HHX2MM ハンディヘックス BONDHUS 76202440

ハンディヘックスHHX2MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)98
内容量1組注文コード76202440品番HHX2MM
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます

用途
ハイロックねじの締め付けに
軸長(mm)
98
寸法(mm)
2
グリップ径(Φmm)
24
ハンドル長さ(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする