曜日別特売
HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510

 

HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510
HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510
HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510
HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510
HHX1/8 ハンディヘックス BONDHUS 76202510

ハンディヘックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)115
内容量1組注文コード76202510品番HHX1/8
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軸の長さを調整できます。差込み穴はハンドルを貫通しているためブレードの長さを際限なく調整できます。六角ブレードのほかに、ボールポイントブレード、L-レンチなど用途に応じて他の工具を差し替えて使用できます

用途
ハイロックねじの締め付けに
軸長(mm)
115
グリップ径(Φmm)
24
ハンドル長さ(mm)
98
寸法(inch)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする