曜日別特売
BSLL.050 ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 76203569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント・ドライバー エクストラロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76203569
品番
BSLL.050
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。

全長(mm)
323
軸長(mm)
280
グリップ径
8
寸法(inch)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする