TAKENOW
TAKENOWの ヘッドライト
TAKENOWの ヘッドライト本体
充電式LED 三光色ヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76204328
品番
HL002
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。
60°まで角度調節が可能。
USBケーブル付き。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
160
点灯時間(時間)
約3
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能
IK07
色温度
2700-4500-6500
充電時間(時間)
約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
78.5×47.5×42
質量(g)
91
用途
自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)
対応