TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー ステン総絞り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3000
注文コード
76206455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,590
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
容量(mL)
3000
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
約1.2
種類
ビーカー
直径×高さ(mm)
150×200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76206455
-
02944995
634-32-02-19
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
22,490
税込
¥
24,739
注文コードが変更になりました